| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans134415-171-XL Herst.-Nr.: 134415-171-XL EAN/GTIN: 7322303263269 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- schmutz-, öl- und wasserabweisend
- elastische, abnehmbare Hosenträger, seitlich angebracht und hinten gekreuzt für mehr Komfort und Stabilität
- elastischer Bund an den Seiten und Gürtelschlaufen
- hoher Rücken
- verdeckter Knopf vorne
- 2 Vordertaschen mit Patte und Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- Hammerschlaufe
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- geräumige Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Zollstocktasche und Knopf und Schlaufe für Messerscheide
- geräumige Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Zollstocktasche und Handytasche
- vorgeformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche
- verdeckter Reißverschluss bis zum Knie
- Schneefang
- verstellbare Beinabschlüsse mit Riemen und Schnalle
- Wassersäule 10.000 mm
- Atmungsaktivität RET 14,44
- geprüft und zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/4 und EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- zugelassen nach 25 Wäschen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 7% PU, 2% antistatische Faser
- Futter: 50% Aramid, 50% Viskose FR
- Gewicht Futter: 130 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | XL | Material: | 50% Modacryl, 41% Baumwolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN1149-5,EN13034 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,05* | € 407,25* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,73* | € 510,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|