Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Green Weste Kl. 2, 5067 GPLU Warnschutz-orange Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Green Weste Kl. 2, 5067 GPLU Warnschutz-orange Gr. XXXL
High Vis Green Weste Kl. 2, 5067 GPLU Warnschutz-orange Gr. XXXL
High Vis Green Weste Kl. 2, 5067 GPLU Warnschutz-orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans134242-230-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     134242-230-3XL
EAN/GTIN:
     7322303227292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green-Kollektion
  • nachhaltig
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter
  • Brusttasche mit vertikalem Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbarer Bund mit Knöpfen
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2
  • Farbe 230 ist zusätzlich geprüft und zugelassen gemäß RIS-3279-TOM Ausgabe 1 UK Railway Standard
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
3XL
Material:
70%recyceltes Polyester,30%Bio-Baumwolle
Typ:
Warnschutz-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
89
€ 5,99*
ab € 61,64*
€ 80,71*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,06*
€ 102,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,6418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,2511
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,18*
€ 113,2642
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,69*
€ 110,3011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,4709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,52*
€ 98,1988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
134242-230
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.