| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131973-196-48 Herst.-Nr.: 131973-196-48 EAN/GTIN: 7322303239721 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Teil der Fristads Green-Kollektion
- nachhaltig
- Rippstrick-Stretcheinsätze am Bund
- verdeckter Knopf vorne
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Druckknopfverschluss, Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- Beinlänge je nach Größe um 5 cm verlängerbar oder um 3 cm kürzbar
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 14404 in Verbindung mit Knieschonern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 70%recyceltes Polyester,30%Bio-Baumwolle | Norm EN: | EN 13758-2,EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,06* | € 79,85* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,89* | € 101,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|