Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighVis Jacke Kl.3, 4091 LPR Warnschutz-orange Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HighVis Jacke Kl.3, 4091 LPR Warnschutz-orange Gr. XS
HighVis Jacke Kl.3, 4091 LPR Warnschutz-orange Gr. XS
HighVis Jacke Kl.3, 4091 LPR Warnschutz-orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131222-230-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131222-230-XS
EAN/GTIN:
     7322303011310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktives , wind-, und wasserabweisendes Material
  • Lieferung in einer Tasche
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • reflektierende Details an den Schultern
  • Brusttasche mit vertikalem Reißverschluss
  • Belüftung am Armloch
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund an der Unterkante, an den Bündchen und am Kragen
  • elastischer Daumengriff
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
110 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,3406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,4981
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,68*
€ 149,5592
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,38*
€ 145,6322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,8512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,9837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,8358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.