| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131154-230-3XL Herst.-Nr.: 131154-230-3XL EAN/GTIN: 7322303015851 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Material
- Bund aus gewebtem Material mit elastischen Einsätzen und Kordelzug
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Beintaschen, eine davon mit Handytasche
- elastisches Band am Beinabschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 - Größen XS-M und Klasse 2 - Größen L-4XL
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Warnschutz-Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Herren-Trainingshose, Jogginghose, Trainingshose (Herren), Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort orange, arbeits bermuda, jogginghose xxxl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,55* | € 78,94* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,99* | € 99,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|