| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131146-171-3XL Herst.-Nr.: 131146-171-3XL EAN/GTIN: 7322302972957 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - V-Ausschnitt
- Raglan-Ärmel
- rippgestrickte Hals und Ärmelbündchen
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9,5 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 2 - S-L und Klasse 3 - XL-4XL
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material: - , 2% antistatische Fasern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 54% Modacryl, 44% Baumwolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,27* | € 150,68* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 137,27* | € 189,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|