| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130310-541-C60 Herst.-Nr.: 130310-541-C60 EAN/GTIN: 7322302970489 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gerippter Stretch an der Taille
- Oberschenkelpaneele aus 4-Wege-Stretch-Material
- 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche
- 2 Vordertaschen
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Seitentasche mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- 2 Gesäßtaschen
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
- Beintasche mit Reißverschluss, Innentasche und D-Ring
- Dreifachnaht
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material: 91% Nylon, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, herrenshorts gr. 60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,06* | € 96,47* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,17* | € 122,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|