| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976239603 Herst.-Nr.: 130310-541-C60 EAN/GTIN: 7322302970489 |
| |
|
| | |
| Fristads 130310-541-C60 Stretch-Shorts 2607 FASG Ultimate Gerippter Stretch an der Taille / Oberschenkelpaneele aus 4-Wege-Stretch-Material / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Seitentasche mit Reißverschluss / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Reißverschluss einer Innentasche und D-Ring / Dreifachnaht / OEKO-TEX® zertifiziert. 541 Blau 100% Baumwolle. 375 g/m², stretch fabric 250 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130310-541-C60 | Werksnummer: | 130310-541-C60 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,902000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau | Groesse: | C60 | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, herrenshorts gr. 60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,63* | € 96,39* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,58* | € 122,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|