| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130207-942-45/48 Herst.-Nr.: 130207-942-45/48 EAN/GTIN: 7317430038491 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Isolierung durch Wolle
- Frottee an Ferse und Fußsohle
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116
- ÖKO-TEX® zertifziert
Material: - 12% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 45-48 | Material: | 60% Merinowolle, 26% Aramid, | Norm EN: | EN 14116 | Typ: | Socken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 34,89* | € 46,57* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 35,06* | € 46,80* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 40,16* | € 58,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|