Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

130207-942-45/48, Socken, Größe 45/48 Farbe: Anthrazitgrau 60% Merinowolle, 25%


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fristads 130207-942-45/48 FLAMESTAT SOCKEN 9193 FSOH Flamestat Isolierung durch
Fristads 130207-942-45/48 FLAMESTAT SOCKEN 9193 FSOH Flamestat Isolierung durch
Fristads 130207-942-45/48 FLAMESTAT SOCKEN 9193 FSOH Flamestat Isolierung durch
Artikel-Nr.:
     260S-1070423
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130207-942-45/48-45,48
EAN/GTIN:
     7317430038491
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

130207-942-45/48, Socken, Größe 45/48 Farbe: Anthrazitgrau 60% Merinowolle, 25% Aramid, 11% Polyamid, 2% Antistatikfaser, 2% Elasthan, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
28
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,69*
€ 46,28*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 46,31*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 40,49*
€ 58,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130207-942-36/39
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.