| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130183-186-4XL Herst.-Nr.: 130183-186-4XL EAN/GTIN: 7322302990920 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kurzarm
- Rundhalsausschnitt mit Rippbündchen
- Kontrastmaterial auf der Brust und an den Ärmeln
- Achtung: nicht EN 20471 zertifiziert
- geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 (LSF 40+)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 190 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 55% Baumwolle, 45% Polyester | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,04* | € 32,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,01* | € 32,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,15* | € 33,99* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,75* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|