| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129870-171-2XL Herst.-Nr.: 129870-171-2XL EAN/GTIN: 7322302966345 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- elastische, abnehmbare Hosenträger
- Gürtelschlaufen
- 2 Vordertaschen mit Patte, Druckknopfverschluss und Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Hammerschlaufe
- 1 CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- 1 Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss
- CORDURA ® -verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- verdeckter Reißverschluss bis zu den Knien
- Schneesperre
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- frei von Metall
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Knieschoner 124292, EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 343 Klasse 3/2, EN 13034 Typ PB (6) und EN ISO 20471 Klasse 2
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 4% Polyurethan, 1% antistatische Faser
- Innenfutter 100% Baumwolle
- Gewicht Futter: 185 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 275 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 50% Baumwolle, 45% Polyester, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5,EN 13034 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, fristads regenhose, regenbundhose, regenhose navy |
| | |
| |