| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129869-171-M Herst.-Nr.: 129869-171-M EAN/GTIN: 7322302966239 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Fleece-gefütterter Kragen
- verdeckte Knöpfe im Kragen für abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
- vordere Leistenöffnung mit 2-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Druckverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, 1 mit innenliegendem D-Ring und Ausweishalter
- Mikrofonhalter auf der linken Vorderseite
- 'Napoleon'-Tasche mit Reißverschluss und Handytasche mit Klettverschluss
- 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss und Fleecefutter
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Reißverschluss im Futter zur Erleichterung von Stickerei und Transfer
- verstellbares Zugband an Unterkante
- verlängerte Rückenpartie
- frei von Metall
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ELIM 27 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 343 Klasse 3/2, EN 13034 Typ PB (6) und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS-S und Klasse 3 - M-4XL
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 4% Polyurethan, 1% antistatische Faser
- Innenfutter 100% Baumwolle
- Gewicht Futter: 185 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 275 g/m² | Größe: | S | Material: | 50% Baumwolle, 45% Polyester, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5,EN 13034 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. s, kansas jacke, kansas-jacke kwintet |
| | |
| |