Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Damen 4558 LSH blau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129532-542-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129532-542-S
EAN/GTIN:
     7322302837959
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Stehkragen
  • durchgehender 2-Wege-Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • elastisches Band an Saum und Ärmelabschluss
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 85,06*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,29*
€ 91,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,6589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,7799
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,97*
€ 101,1143
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,9275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129532-542-XS
ab € 63,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.