Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Damen 4558 LSH dunkelblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke Damen 4558 LSH dunkelblau Gr. XXXXL
Softshell-Jacke Damen 4558 LSH dunkelblau Gr. XXXXL
Softshell-Jacke Damen 4558 LSH dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129532-540-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129532-540-4XL
EAN/GTIN:
     7322302837935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Stehkragen
  • durchgehender 2-Wege-Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • elastisches Band an Saum und Ärmelabschluss
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 78,00*
8 Tage
6
€ 5,99*
ab € 60,87*
€ 78,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 81,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 95,86*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,27*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,2868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,6577
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,43*
€ 108,8017
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,02*
€ 105,9338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,3539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,5697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129532-540-XS
ab € 60,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.