Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis T-Shirt Langarm Damen Kl.3 TFLH Warnschutz-gelb/marine Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat High Vis T-Shirt Langarm Damen Kl.3 TFLH Warnschutz-gelb/marine Gr. M
Flamestat High Vis T-Shirt Langarm Damen Kl.3 TFLH Warnschutz-gelb/marine Gr. M
Flamestat High Vis T-Shirt Langarm Damen Kl.3 TFLH Warnschutz-gelb/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129522-171-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129522-171-M
EAN/GTIN:
     7322302818590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Flammschutz Pullover
Lichtbogen Schutzshirt

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick an Hals und Armabschlüssen
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9 % (siehe Tabelle für Störlichtbogen geprüften Kleidungskombinationen EN 61482-1-2 Klasse 2 und offene Lichtbogen gemäß EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen S - L und Klasse 3 Größen XL - 3XL
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 3% antistatische Fasern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
M
Material:
60% Modacryl, 37% Baumwolle,
Norm EN:
EN 61482,EN 11612,EN 1149-5
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 134,33*
7 Tage
17
€ 5,99*
ab € 105,26*
€ 134,95*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 120,81*
€ 167,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,84*
€ 199,7296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,63*
€ 192,3397
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,48*
€ 187,4012
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,34*
€ 182,4746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,6111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,1165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,7639
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129522-171-S
ab € 105,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.