Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. S
High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. S
High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129514-196-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129514-196-S
EAN/GTIN:
     7322302844667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Rippstrickkragen und -bündchen
  • gestreifte Reflexbänder
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solare UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
S
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 56,21*
7 Tage
133
€ 5,99*
ab € 42,63*
€ 56,46*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,05*
€ 71,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,8946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,54*
€ 79,1826
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,79*
€ 77,1001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,7816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,2727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129514-196-XS
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.