Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXL
High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXL
High Vis T-Shirt Langarm Kl.2, 7457 THV Warnschutz-gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129514-196-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129514-196-2XL
EAN/GTIN:
     7322302844704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Rippstrickkragen und -bündchen
  • gestreifte Reflexbänder
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solare UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
2XL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,36*
€ 55,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,73*
€ 56,15*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,98*
€ 71,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,8351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,0985
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,41*
€ 79,0279
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,7118
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129514-196-XS
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.