Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON blau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON blau Gr. S
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON blau Gr. S
Softshell-Jacke mit Kapuze 7461 BON blau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129475-542-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129475-542-S
EAN/GTIN:
     7322302831766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Raglan-Ärmel
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • mit Kordel verstellbare Kapuze
  • Reflexbesätze im Schulterbereich
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Daumenschlaufe
  • elastischer Bund und Armabschlüsse
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,6644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,6426
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,95*
€ 116,5605
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,38*
€ 113,5022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,1365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,1377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,5007
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129475-542-XS
ab € 73,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.