| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127710-940-L Herst.-Nr.: 127710-940-L EAN/GTIN: 7322302739369 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Basis des Ergo-Tragesystems zur Entlastung von Hüften und Taille
- geeignet für die Befestigung der Ergo Hosenträger 127705
- Beutel und Halterungen mit Quick-Grip und Quick-Snap können leicht am Nylonriemen befestigt werden
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | Polyester/Polyamid-Laminat | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,42* | € 53,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,16* | € 53,66* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,03* | € 67,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|