| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127566-940-3XL Herst.-Nr.: 127566-940-3XL EAN/GTIN: 7322302730779 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch
- verschweißte Nähte
- acke: Kapuze mit Riemen verstellbar und mit Klettverschluss zusammenfaltbar
- Öffnung vorne mit Druckknopfverschluss und Innenblende mit Klettverschluss
- 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss
- Ventilationsöffnungen hinten
- Raglan-Ärmel
- verstellbare Armabschlüsse mit Druckknopfverschluss
- Reflexbesätze an den Schultern
- Hose: elastischer Bund, mit Riemen verstellbar
- verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen
- Reflexbesätze an den Beinen
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 170 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,23* | € 94,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,97* | € 94,90* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,39* | € 119,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|