Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wollsocken 9168 SOW achwarz Gr. 40-43, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wollsocken 2er-Pack 9168 SOW 940 Schwarz Gr. 40-43
Wollsocken 2er-Pack 9168 SOW 940 Schwarz Gr. 40-43
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126906-940-40-43
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126906-940-40-43
EAN/GTIN:
     7322302730885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Norwegersocken
Thermosocken
Wintersocken
Wollsocken

Produktbeschreibung:

  • technisch Rippstrick am Bein
  • Ferse und Sohle aus Frottee
  • 2 Paar pro Packung
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40-43
Material:
45% Acryl,35% Wolle,18% Polyamid
Typ:
Socken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 21,00*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 21,10*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 19,95*
ab € 17,32*
€ 26,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Stück
1 Stück enthält 2 Paar (ab € 8,66* pro Paar)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126906-940-36-39
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.