| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019582361 Herst.-Nr.: 126906-940-36-39 EAN/GTIN: 7322302730878 |
| |
|
| | |
| Fristads 126906-940-M Wollsocken 2er-Pack 9168 SOW M Schwarz Match
Schwarz M 45% acrylic, 35% wool, 18% polyamide, 2% elastane Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 126906-940-36-39 | Werksnummer: | 126906-940-36-39 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | 36-39 | Produktart: | Socke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,94* | € 20,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,83* | € 20,76* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 19,95* | ab € 17,44* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Paar (ab € 7,47* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|