| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans126536-171-D104 Herst.-Nr.: 126536-171-D104 EAN/GTIN: 7322302702851 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Hosenträger mit Gummizug
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Stifttasche
- innere Latztasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen
- D-Ring am Bund
- Bundweite mit Knöpfen verstellbar
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser
- verstärkte Oberschenkeleinsätze
- vorgeformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit innenliegender Öffnung
- Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Kniepolstern 124292 und EN ISO 20471 Klasse 1
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
- Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 104 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,79* | € 113,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,04* | € 114,15* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 103,92* | € 145,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|