Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Softshell-Jacke Damen Kl. 2, 4183 WYH Warnschutz-rot/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Softshell-Jacke Damen Kl. 2, 4183 WYH Warnschutz-rot/schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125023-396-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125023-396-2XL
EAN/GTIN:
     7322302675193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kansas-Jacke
SI Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende und Kinnschutz
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • Kartentasche mit Reißverschluss
  • Ausweistasche
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • verstellbare Bundweite
  • verlängerte Rückenpartie
  • mit Klett verstellbarer Armabschluss
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • Farbe 396 wird auf Kundenwunsch produziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,85*
€ 165,2315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,89*
€ 156,9491
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,51*
€ 152,9269
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,12*
€ 148,8928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,6588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,60*
€ 135,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,9056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
125023-396-XS
ab € 98,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.