| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans124177-130-S Herst.-Nr.: 124177-130-S EAN/GTIN: 7322302660021 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- mit Weitenverstellung vorne
- 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopf - eine mit Patte und Druckknopf, die andere mit Druckknopf und Stifttasche
- Knöpfe und Schlaufen für Arbeitsmesser
- D-Ring
- 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Taschen - eine mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Werkzeugtasche
- 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Gesäßtaschen - eine mit extra Werkzeugtasche
- 2 Hammerschlaufen
- Gürtelschlaufen
- Reflexstreifen auf den Schultern
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | S | Material: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, sicherheitsweste gelb gr s, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,23* | € 127,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,02* | € 128,14* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,26* | € 130,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|