Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7048 SHV blau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122408-542-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122408-542-S
EAN/GTIN:
     7322302818798
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten
  • kurzer Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
S
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,99*
€ 47,17*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,06*
€ 50,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,25*
€ 56,2275
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,4929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
122408-542-XS
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.