| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans122287-556-C48 Herst.-Nr.: 122287-556-C48 EAN/GTIN: 7322302692329 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 Vordertaschen
- 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- verstärkte geräumige Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser sowie Stifttasche
- Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- Knietaschen mit Öffnung innen für höhenverstellbare Kniepolster
- Warnschutz-Details an den Knieseiten
- anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumten Beinabschluss
- metallfreies Kleidungsstück
- Verstärkungen an Vorderseiten der Beine und Beinabschlüssen
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 ATPV: 8,0 cal/cm² HAF 78,2%. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 10% Lyocell, 10% Polyamid
- Verstärkungen: 55% Viskose (flammhemmend), 40% Wolle, 5% Polyamid
- Gewicht Verstärkungen: 465 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 60% Viskose, 20% Wolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 11611 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose 48, bundhose, bundhose gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,07* | € 217,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 178,95* | € 218,39* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,09* | € 275,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|