| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121671-940-C42 Herst.-Nr.: 121671-940-C42 EAN/GTIN: 7322302694903 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mechanisches Stretch-Material
- verdeckte Knopfleiste
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Beintaschen mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie 2 Stifttaschen
- 5 cm Beinverlängerung möglich
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 42 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,94* | € 59,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,84* | € 59,36* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,12* | € 75,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|