| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019580912 Herst.-Nr.: 121671-940-C42 EAN/GTIN: 7322302694903 |
| |
|
| | |
| Fristads 121671-940-C42 Bundhose 2100 STF C42 Schwarz Service Mechanisches Stretch-Gewebe / Verdeckte Knopfleiste / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen / 2 Beintaschen mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie 2 Stifttaschen / 5cm Beinverlängerung möglich / Industriewäsche geeignet / gemaß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Schwarz C42 65% polyester, 35% cotton. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 121671-940-C42 | Werksnummer: | 121671-940-C42 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | C42 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,97* | € 59,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,13* | € 59,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,93* | € 74,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|