Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Boxershorts 7031 MOF schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Boxershorts 7031 MOF schwarz Gr. M
Flamestat Boxershorts 7031 MOF schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121642-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121642-940-M
EAN/GTIN:
     7322302641198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts

Produktbeschreibung:

  • elastischer Bund
  • enganliegende Passform
  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 (Material geprüft gemäß EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 und EN 61482-1-2 Klasse 1) und EN 1149-5
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 3% Elasthan, 2% Karbon
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
M
Material:
58% Modacryl, 37% Baumwolle,
Norm EN:
EN 14116,EN 11612,EN 61482,EN 1149-5
Typ:
Flammschutz-Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 40,22*
7 Tage
276
€ 5,99*
ab € 30,33*
€ 40,40*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,93*
€ 51,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,191
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,65*
€ 56,7035
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,40*
€ 55,216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121642-940-S
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.