| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120988-196-L Herst.-Nr.: 120988-196-L EAN/GTIN: 7322302674257 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-lagiges GORE-TEX Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- herausnehmbares Futter mit Innentasche mit Knopfverschluss
- abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Zugband verstellbar
- fleece-gefütterter Kragen
- über die Schultern führende Reflexstreifen
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und Klettverschluss
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und D-Ring (innen)
- Kartentasche mit von außen zugänglicher Handytasche (innen)
- 2 Vordertaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Fleece-gefütterte Handwärmer-Taschen
- mit Zugband verstellbare Taille
- verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, Ärmelinnenbündchen und Daumenschlaufe
- 2 Innentaschen - eine mit Klettverschluss, die andere mit Knopfverschluss
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule > 10.000 mm
- ePTFE-Membran
- Atmungsaktivität RET < 6
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 3/3 und EN 342
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343,EN 342 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kansas thermojacke l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,13* | € 557,14* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,14* | € 559,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|