| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120987-171-M Herst.-Nr.: 120987-171-M EAN/GTIN: 7322302636972 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-lagiges GORE-TEX Material, wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv
- abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze
- Kragen mit Fleece-Futter
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss, D-Ring (innen)
- Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich
- Vordertaschen mit Patte und wasserabweisendem Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- verstellbare Unterkante
- verstellbare Armabschlüsse
- elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen
- Wassersäule > 10.000 mm
- ePTFE Membran
- Atmungsaktivität RET < 6
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe XS und Klasse 3 - Größe S - 3XL, Farbe 271 ist nach RIS-3279-TOM zugelassen: 2016 Ausgabe 1 UK Railway Standard, EN 343 3/4
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100 % Polyester
- Gewicht Futter: 67 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471,EN 343 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,11* | € 364,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,59* | € 366,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,97* | € 454,72* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,93* | € 463,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|