Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis Jacke Kl. 2, 4176 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat High Vis Jacke Kl. 2, 4176 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. L
Flamestat High Vis Jacke Kl. 2, 4176 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120929-171-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120929-171-L
EAN/GTIN:
     7322302600164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • über die Schultern führende Reflexstreifen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckter Druckknopfleiste - eine mit innenliegendem D-Ring und Stiftschlaufe, die andere mit Öffnung für Funkgerätantenne
  • Halter für Mikrofone
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • verdeckte 'Napoleon'-Tasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Knopf
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • verstellbare Bundweite
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Reflexstreifen an den Ärmeln
  • verlängerte Rückenpartie
  • metallfreies Kleidungsstück
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. XS-S) und Klasse 2 (Gr. M-4XL) / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 18% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
L
Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 61482,EN 11612,EN 1149-5
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,08*
€ 252,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,50*
€ 253,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,73*
€ 312,12*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,11*
€ 317,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,98*
€ 378,3962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,79*
€ 360,3201
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,03*
€ 351,0857
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,26*
€ 341,8394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,17*
€ 306,0323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,27*
€ 301,3913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,11*
€ 286,9209
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125938-171-XS
ab € 124,43*
Ähnlich
Fristads Kansas
120929-171-XS
ab € 208,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.