Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Jacke Damen Kl. 3, 4129 PLU Warnschutz-rot/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Jacke Damen Kl. 3, 4129 PLU Warnschutz-rot/schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119623-396-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119623-396-3XL
EAN/GTIN:
     7322302635517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kansas-Jacke
SI Jacke

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, Ausweishalter und Stifthalter
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss
  • Innentasche mit Knopf
  • verstellbare Taille
  • verstellbare Armabschlüsse
  • verlängerte Rückenpartie
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • mit herausnehmbarem Futter 111194 kombinierbar
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖkO-TEX® zertifiziert
  • Farbe 396 wird auf Kundenwunsch produziert

Material:

  • fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 111194
Typ:
Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,46*
€ 138,5874
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,47*
€ 135,0293
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,50*
€ 131,495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,6418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,3574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,5189
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119623-196-XS
ab € 81,41*
Ähnlich
Kwintet
119623-396-XS
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.