| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119621-171-S Herst.-Nr.: 119621-171-S EAN/GTIN: 7322302632325 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, Ausweishalter und Stifthalter
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Handytasche (innen) mit Klettverschluss
- Innentasche mit Knopf
- verstellbare Taille
- verstellbare Armabschlüsse
- verlängerte Rückenpartie
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS-S und Klasse 3 - M-4XL
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | S | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. s, kansas jacke, regenjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,85* | € 114,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,21* | € 115,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,09* | € 143,05* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,58* | € 145,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|