| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans117320-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 117320-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7322302563865 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmend
- gewebt
- Schließe aus Polyamid
- Breite 38 mm
- entspricht EN ISO 14116 Index 3 und EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 61482-2: begrenzte Flammenausbreitung Code A1
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Schnalle aus Polyamid 6.6
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | onesize | Länge: | 130 cm | Material: | 58% Polyester,23% Modacryl,19% Baumwolle | Typ: | Gürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, Accessoires, Arbeitskleidung, Ausweishalter, Bekleidung, Hosenträger, Kappe, Kwinted, Mütze, Schal, Tuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 37,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,96* | € 37,82* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,62* | € 46,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|