Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Handwerker Softshell-Hose Kl. 2, 2083 WYH Warnschutz gelb/marine Gr. 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Handwerker Softshell-Hose Kl. 2 2083 WYH Warnschutz gelb/marine Gr. 84
High Vis Handwerker Softshell-Hose Kl. 2 2083 WYH Warnschutz gelb/marine Gr. 84
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117060-171-D84
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117060-171-D84
EAN/GTIN:
     7322302589810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Softshell-Hose
Softshellhose

Produktbeschreibung:

  • Softshell
  • winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • D-Ring
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring für Ausweishalter
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit 2 Knöpfen und Schlaufen für2 Arbeitsmesser
  • verstärkte Beinpartien in Kontrastfarbe
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse mit verstellbarem Gummizug (innen)
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124282)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
blau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
84
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,02*
€ 223,7438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,8204
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,62*
€ 205,4178
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,08*
€ 200,0152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,29*
€ 187,1751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,9871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,20*
€ 159,698
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
117060-171-C44
ab € 133,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.