Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Handwerker Softshell-Hose Kl. 2, 2083 WYH Warnschutz gelb/marine Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Handwerker Softshell-Hose Kl. 2 2083 WYH Warnschutz gelb/marine Gr. 58
High Vis Handwerker Softshell-Hose Kl. 2 2083 WYH Warnschutz gelb/marine Gr. 58
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117060-171-C58
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117060-171-C58
EAN/GTIN:
     7322302589728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Softshell-Hose
Softshellhose

Produktbeschreibung:

  • Softshell
  • winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • D-Ring
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring für Ausweishalter
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit 2 Knöpfen und Schlaufen für2 Arbeitsmesser
  • verstärkte Beinpartien in Kontrastfarbe
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse mit verstellbarem Gummizug (innen)
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124282)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
blau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
58
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,06*
€ 222,6014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,95*
€ 210,5705
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,42*
€ 205,1798
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,88*
€ 199,7772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 185,997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,0363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,71*
€ 160,3049
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
117060-171-C44
ab € 133,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.