| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans116726-940-C54 Herst.-Nr.: 116726-940-C54 EAN/GTIN: 7322302573475 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Latz mit großer Tasche und Handytasche
- elastische Hosenträger
- ergonomisch vorgeformte Knie
- Kontrastnähte
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 CORDURA®- verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe
- 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche
- 2 CORDURA®-verstärkte abgeschrägte Gesäßtaschen
- rechte Beintasche mit Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser sowie CORDURA®-verstärkter Zollstocktasche
- multifunktionale linke Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche sowie großer Innentasche mit Druckknopf
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Öffnung innen für Kniepolster, höhenverstellbar
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknöpfen verstellbar
- Taschen mit Metallnieten zur Verstärkung an allen besonders beanspruchten Stellen
- D-Ring
- Hosenbeine mit Reflexpaspeln
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 330 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Forst-Latzhose, Forstschutzlatzhose, Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, arbeitshose schwarz gr. 54, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 54 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,89* | € 111,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,41* | € 111,69* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 101,84* | € 141,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|