| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans114097-230-C52 Herst.-Nr.: 114097-230-C52 EAN/GTIN: 7322302533127 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- 2 Vordertaschen
- D-Ring
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss sowie Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. C44-C50) und Klasse 2 (Gr. C52-C62)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 235 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, warnschutzshorts gr.52 orange, arbeits bermuda, arbeitsshort orange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,24* | € 53,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,32* | € 53,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,05* | € 66,87* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,80* | € 68,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|