Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenjacke Kl.3 4624 RS Warnschutz-gelb/schwarz Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenjacke Kl.3 4624 RS Warnschutz-gelb/schwarz Gr. 3XL
High Vis Regenjacke Kl.3 4624 RS Warnschutz-gelb/schwarz Gr. 3XL
High Vis Regenjacke Kl.3 4624 RS Warnschutz-gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114041-196-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114041-196-3XL
EAN/GTIN:
     7322302553811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Passe mit Ventilationsöffnung – vorne und hinten
  • abnehmbare Kapuze mit Kordel
  • verdeckter D-Ring für Ausweishalter
  • 2 Vordertaschen – die rechte mit Handytasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. 2XS) und Klasse 3 (Gr. XS-4XL) sowie EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
3XL
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 20471,EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 82,23*
7 Tage
31
€ 5,99*
ab € 63,88*
€ 82,59*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 73,25*
€ 103,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,9627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 117,691
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,36*
€ 114,6684
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,83*
€ 111,6577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,5423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,2702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,1675
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114041-196-2XS
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.