Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WindWear Softshell-Weste Damen 1507 SBT dunkelgrau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WindWear Softshell-Weste Damen 1507 SBT dunkelgrau Gr. XL
WindWear Softshell-Weste Damen 1507 SBT dunkelgrau Gr. XL
WindWear Softshell-Weste Damen 1507 SBT dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113532-941-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113532-941-XL
EAN/GTIN:
     7322302547186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • durchgehender Front-Reißverschluss
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbarer Saum mit Kordelzug
  • verlängerte Rückenpartie
  • Wassersäule aus Gewebe 8.000 mm
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,03*
€ 64,2957
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,61*
€ 62,6059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,7035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113532-941-S
ab € 39,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.