| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113532-940-S Herst.-Nr.: 113532-940-S EAN/GTIN: 7322302547100 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- Stretch-Material
- durchgehender Front-Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- verlängerte Rückenpartie
- Wassersäule aus Gewebe 8.000 mm
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 235 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,48* | € 48,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,50* | € 48,80* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,40* | € 62,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|