Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC schwarz Gr. XXXL
Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113096-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113096-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302600119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckte Knopfleiste
  • Reflex-Applikationen in den Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 integrierten Seitentaschen und Innentasche
  • Innentasche mit Knopf
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,2853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,20*
€ 83,538
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,36*
€ 81,3484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,0049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,3508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,5464
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113096-940-S
ab € 52,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.