Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC schwarz Gr. S
Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113096-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113096-940-S
EAN/GTIN:
     7322302600065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckte Knopfleiste
  • Reflex-Applikationen in den Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 integrierten Seitentaschen und Innentasche
  • Innentasche mit Knopf
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,561
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,22*
€ 81,1818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,0414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.