| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans111332-130-2XL Herst.-Nr.: 111332-130-2XL EAN/GTIN: 7322302476592 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Baumwoll-Innenseite
- seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit
- Feinstrickkragen
- aufgenähter Reflexstreifen
- geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 5XL
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 195 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 55% Baumwolle, 45% Polyester | Norm EN: | EN 20471,EN 13758 | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,60* | € 61,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,81* | € 61,86* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,42* | € 76,13* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,00* | € 77,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|