Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Handwerkerhose 2124 CYD dunkelblau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4 Handwerkerhose 2124 CYD dunkelblau Gr. 54
3/4 Handwerkerhose 2124 CYD dunkelblau Gr. 54
3/4 Handwerkerhose 2124 CYD dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110316-540-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110316-540-C54
EAN/GTIN:
     7322302446823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit 2 Taschen, davon eine mit Reißverschluss, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss
  • D-Ring an Gürtelschlaufe
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche und großer Tasche mit Druckknopfverschluss
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
  • abgerundete Form an der Rückseite der Beinenden
  • reflektierende Paspeln an den Beinenden
  • Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
  • Kontrastnähte
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
54
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Dreiviertelhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 97,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,07*
€ 98,23*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,14*
€ 122,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,7988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,04*
€ 139,2776
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,04*
€ 135,7076
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,04*
€ 132,1376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,2483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,6966
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110316-540-C44
ab € 76,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.