| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109848-940-2XL Herst.-Nr.: 109848-940-2XL EAN/GTIN: 7322302296992 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Merinowolle
- sehr elastisch
- leicht
- Rundhalsausschnitt
- verlängerte Rückenpartie
- graue Kontrastnähte
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 und EN 1149-5
Material: - 8% Polyamid, 2% Antistatikfaser
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 50% Viskose, 40% Wolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, langarm-hemd schwarz, langarm hemd, langarmhemd xxl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,89* | € 97,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,01* | € 97,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,18* | € 121,20* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 87,12* | € 123,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|