Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Jacke 4857 LUXE königsblau/marine Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Jacke 4857 LUXE königsblau/marine Gr. XXL
Icon Two Jacke 4857 LUXE königsblau/marine Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans109321-676-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109321-676-2XL
EAN/GTIN:
     5700291064136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • zweifarbig
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • Kontrastnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen
  • Reflex-Applikationen an Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach)
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 68,34*
8 Tage
25
€ 5,99*
ab € 54,04*
€ 68,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 71,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 85,07*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,97*
€ 86,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,9112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,0084
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,25*
€ 95,4975
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,15*
€ 92,9985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,2393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,8355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,7443
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109321-676-XS
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.